Eriks

Tuyau de caoutchouc Red Star, rouleau=50m, diamètre intérieur 9x3,5

  • ERIKS:10015000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,18 €/ Mètrehors TVA

5,06 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

192 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
RED STAR
Diamètre intérieur
9 mm
Épaisseur de paroi
3.5 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Rayon de courbure min.
45 mm
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C