2,39 €/ Mètrehors TVA
2,89 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 08/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | RED STAR |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Épaisseur de paroi | 3.5 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 60 bar |
Rayon de courbure min. | 40 mm |
Longueur du rouleau | 50 m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |