123,69 €/ Mètrehors TVA
149,66 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Powder Food Spiral |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Épaisseur de paroi | 7.5 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Pression maximum de service | 6 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 18 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 450 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 2.6 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR2 |
Plage de température | de -35 jusqu'à 80 °C |
Plage de température °F | de -31 jusqu'à 176 °F |
Fil statique | Oui |