117,80 €/ Mètrehors TVA
142,54 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
Date de livraison estimée - 24/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Powder Food |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Épaisseur de paroi | 10 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Pression maximum de service | 6 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 18 bar |
Rayon de courbure min. | 750 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR2 |
Plage de température | de 35 jusqu'à 80 °C |
Fil statique | Oui |