Eriks

Tuyau de caoutchouc Powder Food, rouleau=40m, diamètre intérieur 50x7,5

  • ERIKS:11263885
Image 1
Applications    
  • flexiblede refoulement pour remplissage et déchargement de produits abrasifs pour camion-citerne et silos    
  • spécialement conçu pour le transport pneumatique de produits alimentaire en poudre tel que: lait en poudre, farine, etc.    
  • Notre flexiblePowder Food est du type Ω et donc parfaitement conçu pour les applications pouvant provoquer une charge d'électricité statique.    
  • Grâce à sa paroi conductrice elle permet à l'électricité statique de se décharger d'unemanière plus sûre. Ceci vous garantit une sécurité supplementaire dans votreprocedé de fabrication. Bien entendu il est impératif que le flexible et l'installation soient mise à laterre.    
  • homologation ISMA pour le transport de poudre inflammable
Plage de températures    
  • -35 °Cà +80 °C en continu    
  • nettoyage vapeur jusqu'à 130 °C durant maximum 30 min.
Pression d'éclatement    
  • min. 18 bar    
  • facteur de sécurite 1:3,15
Paroi intérieure    
  • caoutchouc antistatique lisse en NBR blanc de qualité alimentaire
  • conçu pour tout produits standard de nettoyage et de désinfection    
  • conductibilité électrique R <1 G Ω
Insertions    
  • renforcement toilé, avec fil antistatique
Paroi extérieure    
  • caoutchouc néoprène lisse impression toilée    
  • résistant à l'abrasion, aux vieillisement et aux agents atmosphériques    
  • conductibilité électrique R < 1 M Ω
Norme/autorisations    
  • ISMA    
  • EC1935/2004    
  • BfR XXI:2002 Kat. 4
Marquage
bande noir avec texte: "POWDER FOOD6 BAR Ω"
Raccords
au choix
Montage
colliers de serrage FIXXED HD et Power, coquilles de serrage
Ajouter à la liste

72,23 €/ Mètrehors TVA

87,40 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 24/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Powder Food
Diamètre intérieur
50 mm
Épaisseur de paroi
7.5 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Pression maximum de service
6 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
18 bar
Rayon de courbure min.
450 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
1.85 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR2
Plage de température
de -35 jusqu'à 80 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 176 °F
Fil statique
Oui