206,15 €/ Mètrehors TVA
249,44 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
Date de livraison estimée - 01/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Powder Food |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Épaisseur de paroi | 12 mm |
Diamètre extérieur | 174 mm |
Pression maximum de service | 6 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 18 bar |
Rayon de courbure min. | 1.2 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 7.7 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR2 |
Plage de température | de -35 jusqu'à 80 °C |
Plage de température °F | de -31 jusqu'à 176 °F |
Fil statique | Oui |