Eriks

Tuyau de caoutchouc Orange Star, rouleau=50m, diamètre intérieur 6,3x3,5

  • ERIKS:11250126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,07 €/ Mètrehors TVA

3,71 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 17/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ORANGE STAR
Diamètre intérieur
6.3 mm
Épaisseur de paroi
3.5 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Rayon de courbure min.
40 mm
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C