Eriks

Tuyau de caoutchouc Majestic, rouleau=50m, diamètre intérieur 25x4,5

  • ERIKS:10014957
Image 1
Ajouter à la liste

7,78 €/ Mètrehors TVA

9,41 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
MAJESTIC
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
4.5 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Pression maximum de service
6 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
18 bar
Rayon de courbure min.
200 mm
Longueur du rouleau
50 m
Poids
0.5 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR/SBR
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C
Plage de température °F
de -4 jusqu'à 140 °F
Fil statique
Non