Eriks

Tuyau de caoutchouc Majestic, rouleau=50m, diamètre intérieur 13x3

  • ERIKS:10014955
Image 1
Ajouter à la liste

2,60 €/ Mètrehors TVA

3,15 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 10/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
MAJESTIC
Diamètre intérieur
13 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Pression maximum de service
6 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
18 bar
Rayon de courbure min.
105 mm
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
NBR/SBR
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C