Eriks

Tuyau de caoutchouc laboratoire Zero Vacuum, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 8x6

  • ERIKS:10015330
Image 1
Ajouter à la liste

27,89 €/ Mètrehors TVA

33,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ZERO VACUM
Diamètre intérieur
8 mm
Épaisseur de paroi
6 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Résistance au vide à 20 °C
50 %
Longueur du rouleau
0 m
Matériau de la paroi intérieur
NR (caoutchouc naturel)
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C