Eriks

Tuyau de caoutchouc laboratoire Zero Vacuum, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 7x5

  • ERIKS:10015329
Image 1
Ajouter à la liste

11,51 €/ Mètrehors TVA

13,93 €TVA incluse

Vendu par: 350Commande minimum: 350

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ZERO VACUM
Diamètre intérieur
7 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Résistance au vide à 20 °C
50 %
Longueur du rouleau
0 m
Matériau de la paroi intérieur
NR (caoutchouc naturel)
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C