Eriks

Tuyau de caoutchouc laboratoire Zero Vacuum, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 4x3

  • ERIKS:10015327
Image 1
Ajouter à la liste

3,93 €/ Mètrehors TVA

4,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ZERO VACUM
Diamètre intérieur
4 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Résistance au vide à 20 °C
50 %
Longueur du rouleau
0 m
Matériau de la paroi intérieur
NR (caoutchouc naturel)
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C