Eriks

Tuyau de caoutchouc Isolfixx, rouleau=40m, diamètre intérieur 60x8

  • ERIKS:11344514
Image 1
Ajouter à la liste

47,81 €/ Mètrehors TVA

57,85 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ISOLFIXX
Diamètre intérieur
60 mm
Épaisseur de paroi
8 mm
Diamètre extérieur
76 mm
Pression maximum de service
15 bar
Rayon de courbure min.
300 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -35 jusqu'à 120 °C