31,32 €/ Mètrehors TVA
37,90 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
96,4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | ISOLFIXX |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Épaisseur de paroi | 6 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Pression maximum de service | 18 bar |
Rayon de courbure min. | 125 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -35 jusqu'à 120 °C |