Eriks

Tuyau de caoutchouc Isolfixx, rouleau=40m, diamètre intérieur 10x5

  • ERIKS:11344446
Image 1
Ajouter à la liste

15,70 €/ Mètrehors TVA

19,00 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ISOLFIXX
Diamètre intérieur
10 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Pression maximum de service
25 bar
Rayon de courbure min.
50 mm
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -35 jusqu'à 120 °C