Eriks

Tuyau de caoutchouc Goldschlange, rouleau=40m, diamètre intérieur 50x7,5

  • ERIKS:10014969
Image 1
Ajouter à la liste

114,73 €/ Mètrehors TVA

138,82 €TVA incluse

27,2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Goldschlange
Diamètre intérieur
50 mm
Épaisseur de paroi
7.5 mm
Diamètre extérieur
65 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
30 bar
Rayon de courbure min.
300 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
1.58 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non