Eriks

Tuyau de caoutchouc Goldschlange, rouleau=40m, diamètre intérieur 32x5,5

  • ERIKS:10014967
Image 1
Ajouter à la liste

67,28 €/ Mètrehors TVA

81,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Goldschlange
Diamètre intérieur
32 mm
Épaisseur de paroi
5.5 mm
Diamètre extérieur
43 mm
Pression maximum de service
12 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
36 bar
Rayon de courbure min.
175 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
0.76 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non