Eriks

Tuyau de caoutchouc Goldschlange, rouleau=40m, diamètre intérieur 25x4,5

  • ERIKS:10014966
Image 1
Ajouter à la liste

44,27 €/ Mètrehors TVA

53,57 €TVA incluse

30 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Goldschlange
Diamètre intérieur
25 mm
Épaisseur de paroi
4.5 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Rayon de courbure min.
160 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
0.49 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non