34,91 €/ Mètrehors TVA
42,24 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
Date de livraison estimée - 23/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Goldschlange |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Épaisseur de paroi | 4.5 mm |
Diamètre extérieur | 31 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 60 bar |
Rayon de courbure min. | 100 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |