Eriks

Tuyau de caoutchouc Goldschlange, rouleau=40m, diamètre intérieur 16x3,6

  • ERIKS:10014963
Image 1
Ajouter à la liste

27,17 €/ Mètrehors TVA

32,88 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

36 En stock - Date de livraison estimée 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Goldschlange
Diamètre intérieur
16 mm
Épaisseur de paroi
3.6 mm
Diamètre extérieur
23.2 mm
Pression maximum de service
25 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
75 bar
Rayon de courbure min.
70 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
0.26 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non