Eriks

Tuyau de caoutchouc Goldschlange, rouleau=40m, diamètre intérieur 13x3,9

  • ERIKS:10014962
Image 1
Ajouter à la liste

18,33 €/ Mètrehors TVA

22,18 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

32 En stock - Date de livraison estimée 23/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Goldschlange
Diamètre intérieur
13 mm
Épaisseur de paroi
3.9 mm
Diamètre extérieur
20.8 mm
Pression maximum de service
30 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
90 bar
Rayon de courbure min.
50 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
0.23 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 212 °F
Fil statique
Non