19,24 €/ Mètrehors TVA
23,28 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
27,5 En stock - Date de livraison estimée 23/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Goldschlange |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Épaisseur de paroi | 3.6 mm |
Diamètre extérieur | 17.2 mm |
Pression maximum de service | 30 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 90 bar |
Rayon de courbure min. | 45 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 0.16 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | EPDM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
Plage de température °F | de -22 jusqu'à 212 °F |
Fil statique | Non |