Eriks

Tuyau de caoutchouc Eristarch Spiral, rouleau=30m, diamètre intérieur 100x10,5

  • ERIKS:11263962
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Eristarch Spiral
Diamètre intérieur
100 mm
Épaisseur de paroi
10.5 mm
Diamètre extérieur
121 mm
Pression maximum de service
4 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
12 bar
Résistance au vide à 20 °C
80 %
Rayon de courbure min.
550 mm
Longueur du rouleau
30 m
Poids
5.5 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NR/SBR
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C
Plage de température °F
de -22 jusqu'à 158 °F
Fil statique
Oui