Eriks

Tuyau de caoutchouc DELTA-AB 540 NBR, rouleau=40m, diamètre intérieur 76

  • ERIKS:11113846
Image 1
Ajouter à la liste

234,05 €/ Mètrehors TVA

283,20 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 03/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Delta 540 NBR
Diamètre intérieur
76 mm
Épaisseur de paroi
18.5 mm
Diamètre extérieur
113 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
32 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
350 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
7 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 80 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 176 °F
Fil statique
Non