Eriks

Tuyau de caoutchouc DELTA-AB 540 NBR, rouleau=40m, diamètre intérieur 102

  • ERIKS:11087330
Image 1
Ajouter à la liste

242,11 €/ Mètrehors TVA

292,95 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 03/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Delta 540 NBR
Diamètre intérieur
102 mm
Épaisseur de paroi
14.5 mm
Diamètre extérieur
131 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
32 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
500 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
8 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 80 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 176 °F
Fil statique
Non