Eriks

Tuyau de caoutchouc DELTA-AB 540 NBR, rouleau=20m, diamètre intérieur 127

  • ERIKS:11087331
Image 1
Ajouter à la liste

365,18 €/ Mètrehors TVA

441,87 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 03/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Delta 540 NBR
Diamètre intérieur
127 mm
Épaisseur de paroi
17 mm
Diamètre extérieur
161 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
32 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
650 mm
Longueur du rouleau
20 m
Poids
12 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NBR
Plage de température
de -35 jusqu'à 80 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 176 °F
Fil statique
Non