602,02 €/ Mètrehors TVA
728,44 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 03/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Delta 540 NBR |
Diamètre intérieur | 203 mm |
Épaisseur de paroi | 18.5 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 32 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 50 % |
Rayon de courbure min. | 1.75 mm |
Longueur du rouleau | 12 m |
Poids | 19 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NBR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 80 °C |
Plage de température °F | de -31 jusqu'à 176 °F |
Fil statique | Non |