Eriks

Tuyau de caoutchouc DELTA-AB 530 CSM, rouleau=40m, diamètre intérieur 51

  • ERIKS:11122407
Image 1
Ajouter à la liste

125,13 €/ Mètrehors TVA

151,41 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 03/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Delta 530 CSM
Diamètre intérieur
51 mm
Épaisseur de paroi
12 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
32 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
300 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
3 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
CSM
Plage de température
de -35 jusqu'à 95 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 203 °F
Fil statique
Non