Eriks

Tuyau de caoutchouc DELTA-AB 530 CSM, rouleau=40m, diamètre intérieur 102

  • ERIKS:11122410
Image 1
Ajouter à la liste

244,73 €/ Mètrehors TVA

296,12 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 03/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Delta 530 CSM
Diamètre intérieur
102 mm
Épaisseur de paroi
15.5 mm
Diamètre extérieur
133 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
32 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
500 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
8 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
CSM
Plage de température
de -35 jusqu'à 95 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 203 °F
Fil statique
Non