Eriks

Tuyau de caoutchouc DELTA-AB 530 CSM, rouleau=20m, diamètre intérieur 127

  • ERIKS:11122412
Image 1
Ajouter à la liste

368,55 €/ Mètrehors TVA

445,95 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 03/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Delta 530 CSM
Diamètre intérieur
127 mm
Épaisseur de paroi
17.5 mm
Diamètre extérieur
162 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
32 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
650 mm
Longueur du rouleau
20 m
Poids
12 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
CSM
Plage de température
de -35 jusqu'à 95 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 203 °F
Fil statique
Non