608,08 €/ Mètrehors TVA
735,78 €TVA incluse
Vendu par: 12Commande minimum: 12
Date de livraison estimée - 03/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Delta 530 CSM |
Diamètre intérieur | 203 mm |
Épaisseur de paroi | 19 mm |
Diamètre extérieur | 241 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 32 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 50 % |
Rayon de courbure min. | 1.75 mm |
Longueur du rouleau | 12 m |
Poids | 19 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | CSM |
Plage de température | de -35 jusqu'à 95 °C |
Plage de température °F | de -31 jusqu'à 203 °F |
Fil statique | Non |