145,28 €/ Mètrehors TVA
175,79 €TVA incluse
Vendu par: 40Commande minimum: 40
Date de livraison estimée - 03/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Delta 520 SB |
Diamètre intérieur | 76 mm |
Épaisseur de paroi | 18.5 mm |
Diamètre extérieur | 113 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 32 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 350 mm |
Longueur du rouleau | 40 m |
Poids | 7 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NR/SBR/BR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 70 °C |
Plage de température °F | de -31 jusqu'à 158 °F |
Fil statique | Non |
19,89 €/ Unitéhors TVA
24,07 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026160,55 €/ Unitéhors TVA
194,27 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026