Eriks

Tuyau de caoutchouc DELTA-AB 520 SB, rouleau=20m, diamètre intérieur 152

  • ERIKS:11122405
Image 1
Ajouter à la liste

275,93 €/ Mètrehors TVA

333,88 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 03/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Delta 520 SB
Diamètre intérieur
152 mm
Épaisseur de paroi
18 mm
Diamètre extérieur
188 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
32 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
750 mm
Longueur du rouleau
20 m
Poids
14 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NR/SBR/BR
Plage de température
de -35 jusqu'à 70 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 158 °F
Fil statique
Non
Pièces détachées et accessoires

21,97 €/ Unitéhors TVA

26,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/02/2027

262,93 €/ Unitéhors TVA

318,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/02/2027