Eriks

Tuyau de caoutchouc DELTA-AB 520 SB, rouleau=12m, diamètre intérieur 203

  • ERIKS:11122406
Image 1
Ajouter à la liste

390,00 €/ Mètrehors TVA

471,90 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Delta 520 SB
Diamètre intérieur
203 mm
Épaisseur de paroi
19 mm
Diamètre extérieur
241 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
32 bar
Résistance au vide à 20 °C
50 %
Rayon de courbure min.
1.75 mm
Longueur du rouleau
12 m
Poids
19 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NR/SBR/BR
Plage de température
de -35 jusqu'à 70 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 158 °F
Fil statique
Non
Pièces détachées et accessoires

26,13 €/ Unitéhors TVA

31,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/02/2027

404,63 €/ Unitéhors TVA

489,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/02/2027