Eriks

Tuyau de caoutchouc DELTA-AB 510 NR, rouleau=40m, diamètre intérieur 76

  • ERIKS:11122256
Image 1
Ajouter à la liste

209,95 €/ Mètrehors TVA

254,04 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

3 En stock - Date de livraison estimée 03/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
Delta 510 NR
Diamètre intérieur
76 mm
Épaisseur de paroi
19 mm
Diamètre extérieur
114 mm
Pression maximum de service
10 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
32 bar
Résistance au vide à 20 °C
90 %
Rayon de courbure min.
350 mm
Longueur du rouleau
40 m
Poids
7 kg/m
Matériau de la paroi intérieur
NR
Plage de température
de -35 jusqu'à 70 °C
Plage de température °F
de -31 jusqu'à 158 °F
Fil statique
Non
Pièces détachées et accessoires

19,89 €/ Unitéhors TVA

24,07 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

160,55 €/ Unitéhors TVA

194,27 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026