246,35 €/ Mètrehors TVA
298,08 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 03/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | Delta 510 NR |
Diamètre intérieur | 127 mm |
Épaisseur de paroi | 17.5 mm |
Diamètre extérieur | 162 mm |
Pression maximum de service | 10 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 32 bar |
Résistance au vide à 20 °C | 90 % |
Rayon de courbure min. | 650 mm |
Longueur du rouleau | 20 m |
Poids | 12 kg/m |
Matériau de la paroi intérieur | NR |
Plage de température | de -35 jusqu'à 70 °C |
Plage de température °F | de -31 jusqu'à 158 °F |
Fil statique | Non |
21,97 €/ Unitéhors TVA
26,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/02/2027194,03 €/ Unitéhors TVA
234,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/02/2027