6,08 €/ Mètrehors TVA
7,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | SOUPLESSE LAB |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 7 mm |
Longueur du rouleau | 0 m |
Matériau de la paroi intérieur | NR (caoutchouc naturel) |
Plage de température | de -30 jusqu'à 70 °C |