Eriks

Tuyau de caoutchouc de laboratoire Souplesse Lab, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 12x3

  • ERIKS:10015146
Image 1
Ajouter à la liste

8,71 €/ Mètrehors TVA

10,54 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SOUPLESSE LAB
Diamètre intérieur
12 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Longueur du rouleau
0 m
Matériau de la paroi intérieur
NR (caoutchouc naturel)
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C