Eriks

Tuyau de caoutchouc de laboratoire FKM Lab, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 8x2

  • ERIKS:10015153
Image 1
Ajouter à la liste

51,22 €/ Mètrehors TVA

61,98 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
FKM LAB
Diamètre intérieur
8 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Pression maximum de service
0.8 bar
Longueur du rouleau
0 m
Matériau de la paroi intérieur
FPM/FKM
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C