46,61 €/ Mètrehors TVA
56,40 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 18/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | FKM LAB |
Diamètre intérieur | 7 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 10 mm |
Longueur du rouleau | 0 m |
Matériau de la paroi intérieur | FPM/FKM |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |