30,62 €/ Mètrehors TVA
37,05 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
238 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | FKM LAB |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Épaisseur de paroi | 1.5 mm |
Diamètre extérieur | 9 mm |
Longueur du rouleau | 0 m |
Matériau de la paroi intérieur | FPM/FKM |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |