32,37 €/ Mètrehors TVA
39,17 €TVA incluse
Vendu par: 25Commande minimum: 25
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | FKM LAB |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Épaisseur de paroi | 2 mm |
Diamètre extérieur | 8 mm |
Longueur du rouleau | 0 m |
Matériau de la paroi intérieur | FPM/FKM |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |