30,23 €/ Mètrehors TVA
36,58 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | FKM LAB |
Diamètre intérieur | 2 mm |
Épaisseur de paroi | 1 mm |
Diamètre extérieur | 4 mm |
Longueur du rouleau | 0 m |
Matériau de la paroi intérieur | FPM/FKM |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |