Eriks

Tuyau de caoutchouc de laboratoire FKM Lab, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 19x3

  • ERIKS:10015913
Image 1
Ajouter à la liste

158,93 €/ Mètrehors TVA

192,31 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 08/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
FKM LAB
Diamètre intérieur
19 mm
Épaisseur de paroi
3 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Longueur du rouleau
0 m
Matériau de la paroi intérieur
FPM/FKM
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C