101,40 €/ Mètrehors TVA
122,69 €TVA incluse
Vendu par: 100Commande minimum: 100
Date de livraison estimée - 18/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | FKM LAB |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Épaisseur de paroi | 3 mm |
Diamètre extérieur | 21 mm |
Longueur du rouleau | 0 m |
Matériau de la paroi intérieur | FPM/FKM |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |