Eriks

Tuyau de caoutchouc de laboratoire FKM Lab, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 13x2,5

  • ERIKS:10069692
Image 1
Ajouter à la liste

70,85 €/ Mètrehors TVA

85,73 €TVA incluse

Vendu par: 150Commande minimum: 150

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
FKM LAB
Diamètre intérieur
13 mm
Épaisseur de paroi
2.5 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Longueur du rouleau
0 m
Matériau de la paroi intérieur
FPM/FKM
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C