Eriks

Tuyau de caoutchouc de laboratoire FKM Lab, longueur variable du rouleau, diamètre intérieur 10x2

  • ERIKS:10015154
Image 1
Ajouter à la liste

84,18 €/ Mètrehors TVA

101,86 €TVA incluse

Vendu par: 0,01Commande minimum: 0,01

18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
FKM LAB
Diamètre intérieur
10 mm
Épaisseur de paroi
2 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Longueur du rouleau
0 m
Matériau de la paroi intérieur
FPM/FKM
Plage de température
de -20 jusqu'à 200 °C