Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | CENFIXX |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Épaisseur de paroi | 85 mm |
Diamètre extérieur | 93 mm |
Pression maximum de service | 5 bar |
Pression d'éclatement minimum (bar) | 15 bar |
Longueur du rouleau | 61 m |
Matériau de la paroi intérieur | NR (caoutchouc naturel) |
Plage de température | de -35 jusqu'à 70 °C |