Eriks

Tuyau de caoutchouc Cenfixx, rouleau=40m, diamètre intérieur 76x8

  • ERIKS:11267581
Image 1
Ajouter à la liste

70,20 €/ Mètrehors TVA

84,94 €TVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
CENFIXX
Diamètre intérieur
75 mm
Épaisseur de paroi
85 mm
Diamètre extérieur
93 mm
Pression maximum de service
5 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
15 bar
Longueur du rouleau
40 m
Matériau de la paroi intérieur
NR (caoutchouc naturel)
Plage de température
de -35 jusqu'à 70 °C
Fil statique
Oui