Eriks

Tuyau de caoutchouc Blue Star, rouleau=50m, diamètre intérieur 6,3x5

  • ERIKS:11259175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,98 €/ Mètrehors TVA

18,13 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
BLUE STAR
Diamètre intérieur
6.3 mm
Épaisseur de paroi
5 mm
Diamètre extérieur
16.3 mm
Pression maximum de service
20 bar
Pression d'éclatement minimum (bar)
60 bar
Rayon de courbure min.
40 mm
Longueur du rouleau
50 m
Matériau de la paroi intérieur
EPDM
Plage de température
de -30 jusqu'à 70 °C